ネプロスツールセット[42点]名前入りツールセット

ネプロスツールセット[42点]名前入りツールセット nepros ネプロスツールセット[42点]名前入りツールセット nepros

次世代型工具箱 EKR-103 のネプロス専用カラー(EKR-103NB)と90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390A)を採用したネプロスのスタンダードセット(NTX740C)の入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットです。

付属品サイドテーブル(w160×d150)×2、トップマット×1、引出しマット×3 材質本体:スチール、ハンドル部:アルミダイキャスト 質量(kg)13 ダークチャコールパール×シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×275×325、トップ部:445×225×75 入組点数42点 差込角(sq.)9.5 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(2個)、420×215×75(1個) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21392929 NTX740CN
257,000
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする