曜日別特売

【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー

【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー - 東日製作所

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
注意
※全長は本体のみの長さです。
※単能形のためテスタがなければトルクの設定ができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
トルク調整範囲(N・m)
最大トルク時の手力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394347CSP5NX6D.1本普通鋼:M5/M6、ハイテン:M4.51~5(最小~最大)44
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80050716CSP5NX6D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台普通鋼:M5/M6、ハイテン:M4.51~5(最小~最大)44
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80050725CSP5NX6D(英語版一般校正証明書付)1台普通鋼:M5/M6、ハイテン:M4.51~5(最小~最大)44
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21394338CSP2NX6D.1本普通鋼:M4、ハイテン:M3.50.4~2(最小~最大)17.5
17,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21394338CSP2NX6D.21394320CSP2NX6DCSP2NX6D. 【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所 21394320【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする