CSP型トルクレンチ トルクフリー

CSP型トルクレンチ トルクフリー - 東日製作所

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向内容量1セット
注意
※全長は本体のみの長さです。単能形のためテスタがなければトルクの設定ができません。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
トルク調整範囲(N・m)
最大トルク時の手力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394390CSP5NX6D.(トレサビリティ体系図付)普通鋼:M5/M6、ハイテン:M4.51~5(最小~最大)44
26,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21394374CSP2NX6D.(トレサビリティ体系図付)普通鋼:M4、ハイテン:M3.50.4~2(最小~最大)17.5
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする