グリーンハウス
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル。
デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~2倍速対応
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394636
GH-BDRE25A10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください