グリーンハウス
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル。
デジタル/アナログ放送をくり返し録画できるDVD-RWメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
120分(4.7GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~2倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394715
GH-DVDRWCA10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21394724
GH-DVDRWCB10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください