BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル

BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル - グリーンハウス

BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル。
デジタル/アナログ放送を1回録画できるBD-RE 片面1層。
1~2倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。

容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数20適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394864GH-BDRE25B20
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする