more hot 暖暖あったか毛布のいらない掛け布団カバー
アルミシートで体熱を反射して中わたで蓄熱保温。1枚2役(カバーのみで毛布として・布団を入れてあったか布団として)。
通気性のある特殊加工したアルミシートなので蒸れにくく快適。
アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。
8ヶ所に布団のズレ防止ヒモ付き。洗濯ネット使用で丸洗い可能。
用途掛け布団カバー、布団カバーとして。毛布 寝具 シングル カバー アルミシート 蓄熱 保温 あたたかい 防寒 エコ 節電 省エネ 電気不要 洗える 丸洗い。
材質表側:ポリエステル100%、裏側/裏地:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%(アルミシート入り)
質量(kg)1.82
色ブラウン
サイズシングル
寸法(cm)約150×210
内容量1枚