曜日別特売

組み合わせデスク 天板

組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板 - YAMAZEN(山善)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。
天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)30奥行(mm)600天板耐荷重(kg)80(脚部取り付け時)内容量1枚
注意
※本品は天板のみの販売です。
※専用脚を別途お買い求めの上ご利用下さいませ。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407604AMDT-1060(AIV)100011.5アンティークアイボリー天板表面の凹凸:あり
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407620AMDT-1060(ABR)100011.5アンティークブラウン天板表面の凹凸:あり
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407629AMDT-1060(WN)100011.5ウッドナチュラル天板表面の凹凸:なし
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407638AMDT-1060(CCB)100011.5ココアブラウン天板表面の凹凸:なし
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407647AMDT-1260(AIV)120014アンティークアイボリー天板表面の凹凸:あり
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407656AMDT-1260(ABR)120014アンティークブラウン天板表面の凹凸:あり
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407665AMDT-1260(WN)120014ウッドナチュラル天板表面の凹凸:なし
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407674AMDT-1260(CCB)120014ココアブラウン天板表面の凹凸:なし
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407690AMDT-1560(AIV)150017アンティークアイボリー天板表面の凹凸:あり
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407699AMDT-1560(ABR)150017アンティークブラウン天板表面の凹凸:あり
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407708AMDT-1560(WN)150017ウッドナチュラル天板表面の凹凸:なし
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21407717AMDT-1560(CCB)150017ココアブラウン天板表面の凹凸:なし
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする