SWANRU ボディサポートシート ハイエンド

SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン SWANRU ボディサポートシート ハイエンド トレードワン

ワンランク上の美しき姿勢ケア。座るだけで正しい姿勢へと導き腰の負担を軽減。
姿勢サポート機能と座り心地を追求したフォルムライン。滑らかで柔らかな質感の上質カバーを採用。

用途姿勢ケア、姿勢改善、猫背・腰痛などに。クッション 座椅子 正しい姿勢 猫背 腰痛 オフィス デスクワーク 在宅勤務 テレワーク。 材質中材:ウレタン樹脂・ポリプロピレン、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)2.02 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×37.5×42.5 内容量1個
注意
※カバーの取り外し、洗濯はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21407945 60135 ブラック 415×375×425
オープン
9,998
10,998 (税込)
欠品中
21407954 60136 ブラウン 415×375×425
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21407954 60136 14975645 RC1210 RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645 骨盤サポートチェア ドリームウェア 1個 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする