ナリカ
冷凍庫(上開き式)HR-100N
長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品
試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個
寸法(mm)
545×490×870
質量(kg)
25.5
電源(V)
AC100
温度(℃)
約-18
キャスター
4箇所付き
方式
霜取り方式:手動
内容積(L)
100
霜取方法
手動
扉形式
チェスト(上開き)
内容量
1個
注意
※庫内灯はありません。
※自動霜取りではありませんので、取扱説明書に沿って霜取りを行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410386
F35-4328
オープン
¥
76,980
¥84,678
(税込)
11日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください