モノタロウ

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付き - モノタロウ
(80件のレビュー)

シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。

用途
自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合
乗用車用
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)
高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)
シリコン
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
販売区分
業務用
内容量
1本
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※撥水効果を発揮するためにはワイパーを乾拭き状態で作動させてください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※品番ごとにゴム断面の形状が異なる場合がありますが製造工程によるもので不良品ではございません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※輸送時の保護カバー付き23982974-3006
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23982990-3256
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23982999-3506
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983008-3756
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983017-4006
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983026-4256
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983035-4506
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983044-4756
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983060-5006
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983069-5256
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983078-5506
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983087-5508
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983096-6008
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983105-6508
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※輸送時の保護カバー付き23983114-7008
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
長さ(mm)
幅(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
23982974-3006609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23982990-3256609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23982999-3506609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983008-3756609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983017-4006609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983026-4256609670
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983035-4506659725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983044-4756659725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983060-5006659725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983069-5256659725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983078-5506659725
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983087-5508749824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983096-6008749824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983105-6508869956
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983114-7008899989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

今回もリピートです。
仕事の車・自家用車全部リピートで交換しています。
次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 23983026
2026-04-10
用途: 車ワイパー交換
有限会社まつたか

年期のはいった車でワイパーアームが白っちゃけてたり錆びが出てる時にはワイパーアームごと交換するようにしている
昔ながらのアームの造りで窓当たりが良く 撥水ブレードの効果も長続きしている
この価格で撥水ブレードなのはありがたい

対象商品 : 23983026
2026-03-08
用途: 車のワイパー
有限会社 柴新電気・ガス・熱供給・水道業

撥水効果があるとの事で、こちらを購入しました。
まだ、雨が降ってませんので一般のワイパーとどう違うのか楽しみです。
コストも良かったんで、まとめて購入しようと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 23983017
2026-07-10
用途: 系トラックに取り付けました。
農・林・水産業

雨水をキレイにかいてくれます。安いので助かります。

対象商品 : 23982999
2026-05-08
用途: 雨降りに撥水される
その他業種

コスパ最高で、充分な撥水性能で安全運転に寄与します。約1年で使えなくなりますが、普通にカー用品店にあるものと変わりません。

2026-06-30
用途: 通勤車に使用
その他業種

価格を考えれば充分です。
来年も購入します。
ゴムだけの販売も希望します。

対象商品 : 23982999
2026-05-28
用途: 雨天時の拭き取り
小西設備建設業・工事業

市販品のものと遜色ありません。当方、ハイゼットカーゴに装着しましたが、取り付けもまったく問題ありませんでした。
星の残る一つは耐久性なので、これからの"持ち"に期待です。

対象商品 : 23983008
2026-06-20
用途: 車検のついでに

撥水加工の効果で雨水が弾き視認性が良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする