ガラスブロック 指向性

ガラスブロック 指向性 - 電気硝子建材ガラスブロック 指向性 - 電気硝子建材ガラスブロック 指向性 - 電気硝子建材ガラスブロック 指向性 - 電気硝子建材ガラスブロック 指向性 - 電気硝子建材

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
透過光は内面のプリズム状の歯形で上向きの方向性を与えられ、一度天井を照らし、その反射で奥まった空間を、間接的に明るくします。表面は平滑です。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターン指向性内容量1個
注意
納期は受注後約3~3週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145221983513145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145222883558145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145223783747145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145224683551145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145225583555145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145226483519145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145228083732145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145228983755145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145229883545145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145230766281190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145231653545190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145232553678190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145233453523190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145235053539190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145235953322190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145236853670190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145237753685190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145238653477190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする