電気硝子建材
アンカーピース
力骨(補強筋)を正しい位置に定着させるためのものです。ステンレスのプレートを加工したもの。
用途
金属枠の溝内の正しい位置に設置するようにします。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
10
縦(mm)
70
横(mm)
53
内容量
1個
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
※金属枠とアンカーピースの接触により電蝕が起こり錆が発生することがありますので、緩衝材やスベリ材を正確に取り付け、金属枠とアンカーピースを完全に絶縁しておく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453235
78588
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
500
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
501
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
1001
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
1501
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません