低周波治療器 エレパルス

低周波治療器 エレパルス オムロンヘルスケア

幅(mm)55 高さ(mm)130 奥行(mm)21 本体質量(g)78 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00125A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21417700 HV-F129
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする