カラードアンダーミラーカバー(ホワイト)

カラードアンダーミラーカバー(ホワイト) いすゞ自動車

車体に合わせた精悍なイメージで、存在感をアピールします。

用途前方左側ミラー(丸)を保護するホワイト塗装のカバーです。 仕様ミラー用 ホワイト 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21447906 5867110340 139
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
21447897 5867110350 138
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする