(18841)カラー ホジョカメラ

(18841)カラー ホジョカメラ いすゞ自動車

カラーバックアイカメラと同様の性能を持ち、広範囲が確認可能の小型カメラです。サイドミラーのパイプに取り付けが可能です。水平画角が広い為、広範囲を確認出来ます。

用途標準タイプの補助カラーカメラです。(7mケーブル付) 仕様標準タイプ(7mケーブル付) 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21448046 1884113750
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする