Bluetoothワイヤレスイヤホン(マグネットネックループ)
高音質サウンドを実現したワイヤレスイヤホンです。コードが邪魔にならない軽量マグネット式ネックル-プ採用でアクティブシーンにも最適。
耳からズレ落ちないイヤーホルダー付。
使いやすいミニリモコン搭載で音楽のスキップ/バックスキップ、ボリュームUP/DOWN、通話のON/OFFにも対応しています。
IPX3相当の防水仕様で安心。
色ブラック
質量(g)約15.5
コネクタ形状microUSB-B
通信方式Bluetooth V4.2
バッテリー容量(mAh)80
通信可能距離(m)10以内
ケーブル長(cm)約61
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状カナル型/ネック
再生時間(時間)約5
連続待受時間約120(時間)
連続通話時間(時間)約5
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
内容量1個
関連資料:
(1.8MB)