27インチ4Kモニター

27インチ4Kモニター WIS

次世代の高輝度映像を美しくリアルに表現するHDR10規格に対応。明るい部分が白飛びせず暗い部分が黒潰れしない。明暗の差をよりダイナミックに、色味を忠実に表現します。
LEDバックライトのちらつきが発生せず、目の負担をやわらげるフリッカーフリー設計、ブルーライトカットを搭載。
外光の映り込みのすくないノングレアパネル&どこから見ても色鮮やかなIPSパネルを採用。
HDMI、DisplayPort、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。

質量(kg)4.6(スタンド含む) 規格4K/UHD 消費電力(W)42 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)624×368×59、(スタンド有り)624×460×190 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 視野角上下左右178 色(本体)ブラック 画面サイズ27V RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、DisplayPort、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 対応VESA規格100×100(mm) リフレッシュレート(Hz)(HDMI1)4K-60、(HDMI2・3)4K-60、(DP)4K-60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21442324 AS-K27MT
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする