チューナーレススマートテレビ

チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS チューナーレススマートテレビ WIS

テレビチューナーを搭載していないチューナーレステレビ。
android(Ver.11)機能を搭載しているので、YouTubeやNetNetflixなどの動画配信サービスがサクッと視聴可能です。
ミラーリング機能、音声対応リモコン(Googleアシスタント)、メディアプレーヤ-対応など必要な機能が揃っています。

電源コード(m)約1.5 解像度1366×768 視野角上下178、左右178 スピーカー出力(mW)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA×DLED 入出力端子HDMI端子×2(ARC対応、CEC対応)、USB端子×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN端子×1、ヘッドホン端子×1 対応VESA規格100×100(mm) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
画面サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21442340 AI-S24 約3.4 30/42 556×165×372 24型
27,800
26,980
29,678 (税込)
欠品中
21442349 AI-S32 約4.7 40/55 732×191.4×480.5 32型
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする