グリーンハウス
HDMIケーブル (Ver.1.4)
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。
ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。
信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)
プラグ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6.0
HDMI規格
HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441037
GH-HDMI-1M4
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39477264
GH-HDMI-1.5M4
1.5
オープン
取扱い終了
21441046
GH-HDMI-2M4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
21441055
GH-HDMI-3M4
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください