グリーンハウス
データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。
SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)
約0.2
使用温度(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7~3.6
使用湿度範囲
25%~95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
SDスピードクラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441116
GH-SDMRHC10DA-8G
読み込み時:最大20、書き込み時:最大12
8
Class10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21441107
GH-SDMRHC4DA-4G
読み込み時:最大20、書き込み時:最大5
4
Class4
オープン
取扱い終了
返品不可
21441125
GH-SDMRHC10DA-16G
読み込み時:最大20、書き込み時:最大12
16
Class10
オープン
取扱い終了
返品不可
21441134
GH-SDMRHC10UDA-32G
読み込み時:最大40、書き込み時:最大12
32
Class10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください