曜日別特売

ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード

ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード - グリーンハウス

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。
突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。
MLC NANDフラッシュ搭載。
動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。
オートリフレッシュ機能。

仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)書き込み時(最大) 100保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)保証期間1年間動作湿度(%)25~93(結露なきこと)強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85UHSスピードクラスUHS-I挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5からの落下実施内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
SDスピードクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441238GH-SDC-A32G「読み込み時」最大70、「書き込み時」最大35(UHS-Iモード時)32クラス10
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
21441247GH-SDC-A16G「読み込み時」最大70、「書き込み時」最大20(UHS-Iモード時)16クラス10
オープン
取扱い終了
返品不可
21441256GH-SDC-A8G「読み込み時」最大35、「書き込み時」最大9(UHS-Iモード時)8クラス6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする