USBメモリー 工業用

USBメモリー 工業用 - グリーンハウス

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。
最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。
USB3.1 Gen1対応。
ECC(Error Check & Correct)機能搭載。

仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441588GH-UFI-3XSA128最大13.6(読み込み)、最大5.2(書き込み)
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441597GH-UFI-3XSA256最大13.6(読み込み) 、最大5.2(書き込み)
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441606GH-UFI-3XSA512最大25.5(読み込み) 、最大14.3(書き込み)
オープン
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441615GH-UFI-3XSA1G最大25.5(読み込み) 、最大14(書き込み)
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
21441624GH-UFI-3XSA2G最大25.5(読み込み) 、最大14(書き込み)
オープン
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441640GH-UFI-3XSA4G最大33.8(読み込み) 、最大21.3(書き込み)
オープン
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441649GH-UFI-3XSA8G最大33.8(読み込み) 、最大21.3(書き込み)
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441658GH-UFI-3XSA16G最大33.8(読み込み) 、最大21.3(書き込み)
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441667GH-UFI-3XSA32G最大120(読み込み) 、最大108(書き込み)
オープン
549,800
604,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
21441676GH-UFI-3XSA64G最大176(読み込み) 、最大108(書き込み)
オープン
929,800
1,022,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする