ソーラー
ノンスチレンパテ NS120 極
ノンスチレンタイプ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途
自動車補修・工業用パテ
適合
硬化剤(Y-10)
種別
ノンスチレンパテ
色
淡灰
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
関連資料:
製品データ性能表(1.55MB)
注意
※うすめ液(シンナーなど)は使用しないでください。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応し固化します。その際発熱を伴いますので注意してください。
※硬化剤は加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意してください。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないでください。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管してください。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読みください。
全6種類を絞り込む
タイプ
低温/中間
標準/中間
高温/中間
内容量
1セット(2kg×4缶)
1缶(2kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442927
-
1缶(2kg)
標準/中間
2kg
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442936
-
1缶(2kg)
低温/中間
2kg
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21442954
-
1セット(2kg×4缶)
標準/中間
8kg
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442970
-
1セット(2kg×4缶)
低温/中間
8kg
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21442945
-
1缶(2kg)
高温/中間
2kg
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
21442979
-
1セット(2kg×4缶)
高温/中間
8kg
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください