ライト・サービス
フェンスネット
色
青・黄色
質量(kg)
約5
長さ(m)
50
巻数
2巻
幅(m)
1
内容量
1組(50m×2巻)
注意
※2本1組入りになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446646
-
1
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください