強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 - ラクテム
(1件のレビュー)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ内容量1個
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法X(mm)
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446655RMSR2047.37(参考値)20CRスポンジ (黒)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
寸法図121446664RMSR3073.06(参考値)30CRスポンジ (黒)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
65051475RMSR50235.4(※参考値)50CRスポンジ (黒)(ゴム=t0.5)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446655
2023-08-02
用途: 扉の支え
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

見た目はよかった。100均の協力マグネットのがしっかりくっつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする