強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ内容量1個
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力はフックの重さを加味しておりません。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法X(mm)
材質(フック)
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446698RMSSH2047.37(参考値)20亜鉛ダイカストCRスポンジ (黒)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
21446707RMSKH2047.37(参考値)20アルミ合金CRスポンジ (黒)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
21446716RMSAH2047.37(参考値)20SUS304CRスポンジ (黒)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
21446725RMSSH3073.06(参考値)30亜鉛ダイカストCRスポンジ (黒)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
21446734RMSKH3073.06(参考値)30アルミ合金CRスポンジ (黒)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21446750RMSAH3073.06(参考値)30本体:SUS304、ばね:SUS316CRスポンジ (黒)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
65051500RMSSH50235.4(※参考値)50亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ(表面処理)CRスポンジ (黒)(ゴム=t0.5)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65051509RMSKH50235.4(※参考値)50アルミ合金・黒色塗装(表面処理)CRスポンジ (黒)(ゴム=t0.5)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65051518RMSAH50235.4(※参考値)50本体:SUS304、ばね:SUS316(表面処理)CRスポンジ (黒)(ゴム=t0.5)
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする