曜日別特売

充電式USBハンディーファン

充電式USBハンディーファン - TEKNOS
(3件のレビュー)

通勤でもアウトドアでも折りたたんでバックにすっぽり、スタンドを立てれば卓上扇にも
USB充電式ハンディファン

付属品USBケーブル、ストラップ本体質量(g)約160連続使用時間(時間)約2.5~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213バッテリー電圧(V)3.7充電器入力5V 1A MAX風量調整風量3段階切替充電時間(時間)約3~4充電池タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446820HF-1014Uホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
21446829HF-1015UKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21446820HF-1014U84722200HF-1016U(W)HF-1014U USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS 84722200USB卓上ミニ冷風扇TEKNOS1台
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21446829HF-1015UK61711757HF-1016U(NV)HF-1015UK USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS 61711757USB卓上ミニ冷風扇TEKNOS1台
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 孫にプレゼント
サービス業

同じものを自分用に使っていましたが、孫によく使われるので孫用にも買いました。

対象商品 : 21446820
2023-08-14
用途: 通勤
その他業種

コストパーフオマンスに優れるよい商品です.「感想に文字数の下限を設けるのはいかがなものか」

対象商品 : 21446820
2023-09-13
用途: 暑い時に使用
サービス業

・ハンディタイプだが、思ったより大きい
・風量:大の時、作動音がちょっと大きい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする