ENUMA
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352769
EK35 SS300 320L SPJ
250-6762
クリップ
9.525
320
5.08
¥
14,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352778
EK40 SS300 240L SPJ
250-6763
クリップ
12.7
240
7.92
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352787
EK50 SS300 192L SPJ
250-6764
クリップ
15.875
192
10.16
¥
18,624
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352796
EK60 SS300 160L SPJ
250-6765
クリップ
19.05
160
11.91
¥
24,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
22360670
EK80 SS300 120L DCJ
250-6766
割ピン
25.4
120
15.88
¥
41,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください