ENUMA
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
クリップ
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352665
EK35 SS300 SPJ
250-6752
9.525
35
¥
232
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352674
EK40 SS300 SPJ
250-6753
12.7
40
¥
232
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352690
EK50 SS300 SPJ
250-6754
15.875
50
¥
287
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352699
EK60 SS300 SPJ
250-6755
19.05
60
¥
441
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352708
EK80 SS300 SPJ
250-6756
25.4
80
¥
563
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください