ENUMA
EKローラーチェーン(2列形)
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
材質
スチール
列数
2列
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352620
EK40D-2 RP 240L SPJ
250-6746
クリップ
12.7
240
38.2
¥
6,035
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352629
EK50D-2 RP 192L SPJ
250-6747
クリップ
15.875
192
62.8
¥
7,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352638
EK60D-2 RP 160L SPJ
250-6748
クリップ
19.05
160
88.3
¥
11,238
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
22352647
EK80D-2 RP 120L DCJ
250-6749
割ピン
25.4
120
164.8
¥
19,436
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
22352656
EK100D-2 RP 96L DCJ
250-6750
割ピン
31.75
96
235.4
¥
34,373
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください