日本アイ・エス・ケイ
指紋認証式キーボックス
指紋認証により高いセキュリティを実現します。
履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
ホルダー数
10個(10連×1)
材質
電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
付属品
単3乾電池×4本、ボタン電池(CR2032)
仕様
認証方式:指紋認証
トラスコ品番
251-1388
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350039
KB-FPE-10
10個(10連×1)
360
250
146
¥
250,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください