マックス[手袋]
マックディフェンス難燃保護具 腕カバー
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
材質
アラミド繊維100%(導電性繊維入)
サイズ
フリー
色
ブルー
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350215
MT481-BU
ひも固定
252-2453
23
50
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350224
MT482-BU
ゴム固定
252-2468
20
37
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください