Serie トルクドライバー セット品

Serie トルクドライバー セット品 - felo(フェロ)Serie トルクドライバー セット品 - felo(フェロ)

任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。
エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。
反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。

用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向内容量1セット(14本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235075710099116245-488614点:T6、T7、T8、IP6、IP7、IP8、IP9、(-)3、(-)3.5、(+)0、PZ0、6.35ビットホルダー、ハンドル0.6~1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235076610099316245-488514点:T15、T20、T25、IP9、IP10、IP15、(-)4、(+)1、(+)2、PZ1、PZ2、6.35ビットホルダー、ハンドル3.0~5.4
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235113410099216245-488414点:T9、T10、T15、IP9、IP10、IP15、(-)4、(+)1、(+)2、PZ1、PZ2、6.35ビットホルダー、ハンドル1.5~3.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする