曜日別特売

Serie トルクドライバー用トルクスブレード

Serie トルクドライバー用トルクスブレード - felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスブレード - felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスブレード - felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスブレード - felo(フェロ)

Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。

適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向内容量1本
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235080010806104245-4898T6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235080910807104245-4896T7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235081810808304245-4893T8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235082710809304245-4900T9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235083610810304245-4899T10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235085410820304245-4895T20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235087010825304245-4894T25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235084510815304245-4897T15
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする