曜日別特売

Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード

Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード - felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード - felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード - felo(フェロ)

Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。

適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向内容量1本
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235087910906104245-49066IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235088810907104245-49077IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235089710908304245-49088IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235090610909304245-49099IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235091510910304245-490210IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235092410915304245-490315IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235094010920304245-490520IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235094910925304245-490125IP
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする