felo(フェロ)
Serie トルクドライバー用マイナスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種
10000106、10000206、10000306
材質
工具鋼
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350958
10003204
245-4914
[[-]]3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350967
10035304
245-4913
[[-]]3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350976
10004304
245-4911
[[-]]4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350985
10055404
245-4910
[[-]]5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください