felo(フェロ)
Serie トルクドライバー用ポジブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種
10000106、10000206、10000306
材質
工具鋼
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351028
10100104
245-4919
PZ0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351037
10110204
245-4918
PZ1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351046
10120304
245-4920
PZ2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください