felo(フェロ)
Serie トルクドライバー用ビットホルダー
Serieトルクハンドル用のビットホルダです。
任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番
245-4922
適合機種
10000106、10000206、10000306
材質
工具鋼
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351055
11812504
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください