felo(フェロ)
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種
10000106、10000206、10000306
材質
工具鋼
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351064
10035394
245-4924
[[-]]3.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351080
10004394
245-4923
[[-]]4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351089
10055494
245-6394
[[-]]5.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください