靴の中敷き ローアーチ2

靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル 靴の中敷き ローアーチ2 アシマル

つらい偏平足に、内側のアーチサポートを強化し、土踏まずの低下を防止します。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。
表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。

用途
立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(偏平足、カカト痛)。
衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。
材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン 【表面生地】グレー×ブラック 内容量1組(2枚)
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22351597 CF30M 249-6838 靴:25.0~26.5
2,200
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷
22351606 CF30L 249-8320 靴:27.0~28.5
2,200
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷
22351475 CF30S 250-7733 靴:22.0~24.5
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする