曜日別特売

室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠

室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 - 長沢製作所

24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。
差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。

用途室内用取替レバーハンドルとして。バックセット(mm)51材質亜鉛合金(レバーハンドル)シルバーアッシュタイプチューブラ錠適合扉厚(mm)30~40丸座径(Φmm)171×62ケース深さ(mm)75内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
バックセット(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22351694NTXSG90R51空錠51249-6981
10,270
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
22351710NTXSG91R51間仕切錠51249-6979
12,610
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351719NTXSG94R51表示錠51249-6978
12,610
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351728NTXSG92R51シリンダー間仕切錠51249-6980
16,510
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする