曜日別特売

面付本締錠両面ボタンキーレックス

面付本締錠両面ボタンキーレックス - 長沢製作所面付本締錠両面ボタンキーレックス - 長沢製作所

雨に強く電気を使いません。
記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。

用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22351780NK592T MS0249-6997メタリックシルバーMS(メタリックシルバー)
54,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
22351789NK592T MU0249-6996メタリックアンバーMU(メタリックアンバー)
54,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする