マルチテント

マルチテント ハイピーク マルチテント ハイピーク

防水性のあるグランドシートは取外し可能です。
自立式のマルチテントです。
強風で倒れないように補強用のロープが付いています。
2ヵ所の換気口が備わっています。
避難所での復旧物資などの保管用簡易倉庫として使用できます。

用途
応急処置や手当用のスペースとして。
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
付属品収納用バック、ペグ×28本、ペグ×28本 トラスコ品番249-3334 材質フレーム:スチール(22、19mm)、シート:300Dポリ塩化ビニール(PVC)、150Dポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)1600 高さ(mm)1900 軒高(m)1.7 棟高(m)1.9 奥行(m)2.3 間口(m)1.6 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22354677 14041
オープン
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする