クリーンルーム用リボンヒーター

クリーンルーム用リボンヒーター - 東京技術研究所

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。
耐熱温度は200℃です。
柔軟性があり柔らかいのが特徴です。

用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354774NR1111240-9246100020100
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
22354790NR1112240-9244150020100
21,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
22354799NR1113240-9250200020100
25,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354808NR1114240-9258250020100
30,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
22354817NR1115240-9239300020100
34,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
22354826NR1221240-9251100025200
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
22354835NR1222240-9248150025200
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
22354844NR1223240-9236200025200
28,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
22354860NR1224240-9242250025200
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
22354869NR1225240-9234300025200
38,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
22354878NR1331240-9252100030300
28,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
22354887NR1332240-9245150030300
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
22354896NR1333240-9249200030300
43,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
22354905NR1334240-9256250030300
50,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
22354914NR1335240-9257300030300
57,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
22354930NR1441240-9237100040400
32,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
22354939NR1442240-9241150040400
41,200
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354948NR1443240-9255200040400
49,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
22354957NR1444240-9243250040400
59,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
22354966NR1445240-9253300040400
65,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
22354975NR1551240-9235100050500
39,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
22354984NR1552240-9247150050500
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
22355000NR1553240-9254200050500
59,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
22355009NR1554240-9238250050500
70,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
22355018NR1555240-9240300050500
79,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする