東京技術研究所
コードヒーター
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。
とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途
配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
厚さ(mm)
5
電圧(V)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22355027
CV-1
240-9262
5
1
100
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
22355036
CV-2
240-9260
5
2
200
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
22355045
CV-3
240-9266
5
3
300
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
22355054
CVL-1
240-9264
5
1
100
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22355070
CVL-2
240-9265
5
2
200
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
22355079
CVL-3
240-9267
5
3
300
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22355088
CVH-1
240-9263
8
1
200
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22355097
CVH-2
240-9261
8
2
400
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
22355106
CVH-3
240-9259
8
3
600
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください