防寒手袋ザ・オリジナル

防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR

熱可塑性ゴム(TPR)クロージャーにより、手首にしっかりとフィットします。
洗濯可能です。
タッチパネル対応しています。
Mechanix Wearで長年愛され続ける定番「THE ORIGINAL」の防寒バージョンです。

材質人工レザー 厚さ(mm)1 黒/グレー 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22359394 CWKMG-58-008 257-7483 S 23.0 9.0 21.0
4,100
4,098
4,508 (税込)
当日出荷
22359428 CWKMG-58-011 257-7485 XL 24.5 10.5 24.0
4,100
4,098
4,508 (税込)
翌々日出荷
22359410 CWKMG-58-009 257-7482 M 23.5 9.5 22.0
4,100
 
 
取扱い終了
22359419 CWKMG-58-010 257-7484 L 24.0 10.0 23.0
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする