日本アイ・エス・ケイ
履歴テンキー式キーボックス
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様
認証方式:履歴テンキー式
付属品
履歴閲覧ソフト
トラスコ品番
251-1390
材質
電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
ホルダー数
10個(10連×1)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350057
KB-ER-10
¥
171,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください