ドライブレコーダー ZDR045

ドライブレコーダー ZDR045 コムテック

STARVIS 2搭載で、夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。
安全運転支援機能で安全で快適なドライブをサポートします。

付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA)通常時:320以下/スーパーキャパシタ充電時:920以下 液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶 撮像素子(フロント/リヤ共通設定)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載 記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 記録時間【付属SD】約125分~約215分 ※初期設定:約125分 フレームレートF:27.5fps、R:17.5fps 画角F:水平138°垂直70°(対角168°)、R:水平138°垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 内容量1台
注意
※駐車監視機能(オプション)は駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21451108 ZDR045
49,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする