小形LED電球 E17 60形相当 広配光

小形LED電球 E17 60形相当 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 60形相当 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 60形相当 広配光 - オーム電機小形LED電球 E17 60形相当 広配光 - オーム電機

小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り

質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流電源 100V 50/60Hz
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、水銀灯器具などのような器具には絶対に使用しないこと。
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 直流電源、水滴などがかかるような環境で絶対に使用しないこと。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467348LDA6L-G-E17 IS51 2P780127.8電球色
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
21467366LDA6D-G-E17 IS51 2P810132.7昼光色
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
21467357LDA6N-G-E17 IS51 2P810132.7昼白色
1,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21467357LDA6N-G-E17 IS51 2P19267197LDA6N-G-E17 IS53LDA6N-G-E17 IS51 2P LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267197LED電球 E17 広配光オーム電機1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする